Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Základová deska VARIFIX®

Základová deska VARIFIX
ZÁKL.DESKY M16/85

Obj. č. 0862400107

EAN 4038898391432

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Základová deska VARIFIX®

Obj. č. 0862400107

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 25 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Ideální pro podporu různých sestav v domácím technickém sektoru
  • Čtyřbodové svařování verzí s metrickým závitem, svařování v inertním plynu pro verze v palcích

  • Středové zatížení v tahu díky základové desce; zvažte samostatné upevnění hmoždinkou


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro zajištění upevnění při montáži potrubí, stoupacích potrubí, odvodních potrubí a instalaci do stěn s roztečí v domácím technickém sektoru. Pro montáž na stěny, podlahy a stropy v kombinaci s potrubní svorkou TIPP Robust.

Spojovací závit (G)

M16

Délka (L)

120 mm

Šířka (B)

40 mm

Tloušťka (t)

4 mm

Délka podélného otvoru (LL)

18 mm

Šířka podélného otvoru (LB)

11 mm

Vzdálenost otvorů (LA)

85 mm

Tažná síla při přímém tahu

3,5 kN

Povrch

Pozinkovaný

Materiál

DD 11

Hmotnost výrobku (na kus)

177,160 g

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace