Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Základová deska VARIFIX®

Základová deska VARIFIX
ZÁKL-DESKY-1/2ZO-85

Obj. č. 0862400111

EAN 4038898391456

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Základová deska VARIFIX®

Obj. č. 0862400111

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 10 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Ideální pro podporu různých sestav v domácím technickém sektoru
  • Čtyřbodové svařování verzí s metrickým závitem, svařování v inertním plynu pro verze v palcích

  • Středové zatížení v tahu díky základové desce; zvažte samostatné upevnění hmoždinkou


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro zajištění upevnění při montáži potrubí, stoupacích potrubí, odvodních potrubí a instalaci do stěn s roztečí v domácím technickém sektoru. Pro montáž na stěny, podlahy a stropy v kombinaci s potrubní svorkou TIPP Robust.

Spojovací závit (G)

IT Rp 1/2"

Délka (L)

120 mm

Šířka (B)

40 mm

Tloušťka (t)

4 mm

Délka podélného otvoru (LL)

18 mm

Šířka podélného otvoru (LB)

11 mm

Vzdálenost otvorů (LA)

85 mm

Tažná síla při přímém tahu

4 kN

Povrch

Pozinkovaný

Materiál

DD 11

Hmotnost výrobku (na kus)

170,725 g

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace