Základová deska VARIFIX®
Základová deska VARIFIX
ZÁKL-DESKY-3/4ZO-85
VARIFIX



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Čtyřbodové svařování verzí s metrickým závitem, svařování v inertním plynu pro verze v palcích
- Středové zatížení v tahu díky základové desce; zvažte samostatné upevnění hmoždinkou
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Pro zajištění upevnění při montáži potrubí, stoupacích potrubí, odvodních potrubí a instalaci do stěn s roztečí v domácím technickém sektoru. Pro montáž na stěny, podlahy a stropy v kombinaci s potrubní svorkou TIPP Robust.
![]() | |
Spojovací závit (G) | IT Rp 3/4" |
Délka (L) | 120 mm |
Šířka (B) | 40 mm |
Tloušťka (t) | 4 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 18 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 11 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 85 mm |
Tažná síla při přímém tahu | 4 kN |
Povrch | Pozinkovaný |
Materiál | DD 11 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 177.425 g |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)