Sada držáků VARIFIX®
Konzola, sada, pro mrazáky/klimatizace
KONZOLE-SADA 420/400/800
VARIFIX
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Rychlá montáž
Jednoduché přichycení k sobě / sesazení dílů
Snadné zarovnání
Integrovaná libela
Svislé vzpěry lze nastavit do různých poloh podél vodorovné vzpěry
Pro chladiče/klimatizační jednotky a ventilační jednotky
Délka ramene podpěry | 420 mm |
Max. hmotnost zatížení | 80 kg |
Povrch | Epoxidový povlak |
Materiál | Ocel |
Délka vodorovné sekce | 800 mm |
Délka vertikální sekce | 400 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 3145.000 g |
Tloušťka materiálu | 2 mm |
Datové listy(X)