Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Sada držáků VARIFIX®

Konzola, sada, pro mrazáky/klimatizace
KONZOLE-SADA 465/400/780

Obj. č. 0862423046

EAN 4053479550763

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sada držáků VARIFIX®

Obj. č. 0862423046
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
Pro montáž bez vibrací. Rychlá a časově úsporná montáž chladičů a klimatizačních jednotek.

Rychlá montáž


Jednoduché přichycení k sobě / sesazení dílů



Snadné zarovnání


Integrovaná libela



Svislé vzpěry lze nastavit do různých poloh podél vodorovné vzpěry

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro chladiče/klimatizační jednotky a ventilační jednotky

Délka ramene podpěry

465 mm

Max. hmotnost zatížení

140 kg

Povrch

Epoxidový povlak

Materiál

Ocel

Délka vodorovné sekce

780 mm

Délka vertikální sekce

400 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

3395,000 g

Tloušťka materiálu

2 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace