Sada držáků VARIFIX®, provedení pro vysoké zatížení pro chladničky / klimatizační jednotky
Konzole VARIFIX, ocel, mrazáky/klimatizace, těžká
KONZOLE-TĚŽKÁ S GUM.-41/41-L520/480-SET
Obj. č. 0862423548
EAN 4046777407853
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Snadné nastavení výšky
Předmontované šrouby s hlavou T
Flexibilní nastavení upevnění
s posuvnými maticemi
Rychlá montáž na stěnu
Montážní lišta typu cut-to-length 41/41/1.8 včetně koncových krytek
Datové listy(X)
Pro upevnění ventilačních a klimatizačních jednotek, generátorů a čerpadel na stěnu.
Délka ramene podpěry | 480 mm |
Povrch | Pozinkovaný |
Materiál | Ocel/pryž |
Délka vertikální sekce | 520 mm |
Stlumicí podložkou pryž-kov | Ano |
Hmotnost výrobku (na kus) | 5450,000 g |
Povolené zatížení na pár | 160 kg |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |