Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Sada držáků VARIFIX®, provedení pro vysoké zatížení pro chladničky / klimatizační jednotky

Konzole VARIFIX, ocel, mrazáky/klimatizace, těžká
KONZOLE-TĚŽKÁ S GUM.-41/41-L520/640-SET

Obj. č. 0862423564

EAN 4046777407877

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Sada držáků VARIFIX®, provedení pro vysoké zatížení pro chladničky / klimatizační jednotky

Obj. č. 0862423564
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
Pro chladicí a klimatizační jednotky

Snadné nastavení výšky


Předmontované šrouby s hlavou T



Flexibilní nastavení upevnění


s posuvnými maticemi



Rychlá montáž na stěnu


Montážní lišta typu cut-to-length 41/41/1.8 včetně koncových krytek


Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro upevnění ventilačních a klimatizačních jednotek, generátorů a čerpadel na stěnu.

Délka ramene podpěry

640 mm

Povrch

Pozinkovaný

Materiál

Ocel/pryž

Délka vertikální sekce

520 mm

Stlumicí podložkou pryž-kov

Ano

Hmotnost výrobku (na kus)

6090,000 g

Povolené zatížení na pár

160 kg

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace