Montážní závěs vzduchovodu Varifix® tvaru L Bez prvku tlumícího hluk
Mont. závěs vzduchovodu, tvar L, bez zvuk. iz.
UHELVETRKAN-O,ZVIZOL-L-L58MM-M8
VARIFIX


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Pozinkované zavěšení pro vzduchová potrubí se závitovou tyčí M8. Umožňuje také přímou instalaci na strop.
![]() | |
Vhodné pro závitové tyče (G) | M8 |
Max. zatěžovací síla | 500 N |
Povrch | Pozinkovaný |
Tloušťka (t) | 2.5 mm |
Šířka (B) | 30 mm |
Délka křídla (L1) | 58 mm |
Délka ramene 2 (L2) | 45 mm |
Délka podélného otvoru / šířka podélného otvoru (LBxLL) | 24 x 8,5 mm |
Průměr kulatého otvoru (RL) | 4.2 mm |
Hmotnost | 46 g |
Materiál | Ocel |
Konstrukce | Bez zvukové izolace |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)