Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Montážní závěs vzduchovodu Varifix® tvaru L bez prvku pohlcujícího hluk

Mont. závěs vzduchovodu, tvar L, bez zvuk. iz.
UHELVETRKAN-O,ZVIZOL-L-L130MM-M8

Obj. č. 08625060

EAN 4038898342342

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Montážní závěs vzduchovodu Varifix® tvaru L bez prvku pohlcujícího hluk

Obj. č. 08625060

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pozinkované zavěšení pro vzduchová potrubí se závitovou tyčí M8. Umožňuje také přímou instalaci na strop.

Vhodné pro závitové tyče (G)

M8

Max. zatěžovací síla

500 N

Povrch

Pozinkovaný

Tloušťka (t)

2,5 mm

Šířka (B)

30 mm

Délka křídla (L1)

130 mm

Délka ramene 2 (L2)

45 mm

Délka podélného otvoru / šířka podélného otvoru (LBxLL)

24 x 8,5 mm

Průměr kulatého otvoru (RL)

4,2 mm

Hmotnost

77 g

Materiál

Ocel

Konstrukce

Bez zvukové izolace

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace