Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Montážní závěs vzduchovodu VARIFIX® tvaru L s integrovaným prvkem pohlcujícím hluk

Mont. závěs vzduchovodu, tvar L, se zvuk. iz.
UHELVETRKAN-L-ZVIZOL-L100MM-M10

Obj. č. 08625110

EAN 4038898342380

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Montážní závěs vzduchovodu VARIFIX® tvaru L s integrovaným prvkem pohlcujícím hluk

Obj. č. 08625110

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 50 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Upevnění ke konstrukci pomocí nýtů nebo šroubů ZEBRA® pias®

  • Nastavení výšky pomocí závitových tyčí


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro zavěšení ventilačních vedení pomocí závitových tyčí M8 a M10. Možnost montáže přímo na strop.

Vhodné pro závitové tyče

M10

Max. zatěžovací síla

500 N

Tloušťka (t)

2,5 mm

Šířka (B)

30 mm

Délka křídla (L1)

100 mm

Délka ramene 2 (L2)

45 mm

Délka podélného otvoru (LL)

24 mm

Šířka podélného otvoru (LB)

8,5 mm

Průměr kulatého otvoru (RL)

4,2 mm

Hmotnost

77 g

Povrch

Pozinkovaný

Materiál

Ocel

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace