Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Nástavec VARIFIX®

VARIFIX prodlužovací díly
PRDL-UHELVETRKAN-PØIVPE-L208MM

Obj. č. 08625130

EAN 4038898342397

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Nástavec VARIFIX®

Obj. č. 08625130

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Pro prodloužení montážních držáků tvaru L

Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Upozornění

Není kompatibilní s verzí montážního závěsu vzduchovodu tvaru L pro vysoké zatížení

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál

Ocel

Povrch

Pozinkovaný

Délka (L)

208 mm

Šířka (B)

30 mm

Tloušťka (t)

2,5 mm

Průměr kulatého otvoru (RL)

4,2 mm

Délka podélného otvoru (LL)

24 mm

Šířka podélného otvoru (LB)

8,5 mm

Vzdálenost otvorů (LA1)

42 mm

Vzdálenost otvorů 2 (LA2)

19 mm

Vzdálenost otvorů 3 (LA3)

14 mm

Hmotnost

133 g

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace