Trojúhelníková montáž S rýhovanou maticí pro nastavení výšky
Trapézová úchytka, rýhovaná matice
TRAPZAVES-RYHOVAMA-M8



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Upevnění zatlačením se závitovou tyčí M8 x 100 nebo šestihranným šroubem M8 x 100
- K dispozici také s 4,0mm těsnicími nýty AIMg 5 (DIN 1725) nebo 4,2mm závrtnými šrouby z kalené oceli (bez schválení VdS)
- Snadné nastavení pro různé profily trapézového plechu díky specifikovaným bodům ohybu
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Schváleno společností VdS pro montáž potrubí.
Číslo certifikace VdS G 410036
![]() | |
Povrch | Pozinkovaný |
Šířka (B) | 25 mm |
Tloušťka materiálu (t) | 2.5 mm |
Průměr kulatého otvoru (RL) | 11 mm |
Průměr kulatého otvoru 2 (RL2) | 4.2 mm |
Délka podélného otvoru (LL1) | 16 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 8 mm |
Přípustné zatížení | 0.8 kN |
Materiál | Ocel |
Vhodné pro závitové tyče | M8 |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)