Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Trojúhelníková montáž bez akustické izolace

Tr. úchytka s protihluk. ochranou
TRAPZAVES-T-L105MM-M10

Obj. č. 08625150

EAN 4038898342410

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Trojúhelníková montáž bez akustické izolace

Obj. č. 08625150

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Upevnění do trapézového plechu pomocí nýtů nebo šroubů Zebra pias

  • Snadné nastavení pro různé profily trapézového plechu díky specifikovaným bodům ohybu

  • Drážkované otvory na koncích nohou umožňují montáž pomocí závitových tyčí nebo šroubů se šestihrannou hlavou


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Povrch

Pozinkovaný

Šířka (B)

30 mm

Délka křídla (LS)

105 mm

Tloušťka materiálu (t)

2 mm

Průměr kulatého otvoru (RL)

4,2 mm

Průměr kulatého otvoru 2 (RL2)

8,5 mm

Délka podélného otvoru (LL1)

20 mm

Šířka podélného otvoru (LB1)

8,5 mm

Délka podélného otvoru 2 (LL2)

8 mm

Šířka podélného otvoru 2 (LB2)

4 mm

Přípustné zatížení

1,5 kN

Materiál

Ocel

Vhodné pro závitové tyče

M10

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace