Trojúhelníková montáž s akustickou izolací
Tr. úchytka s protihluk. ochranou
TRAPZAVES-T-SCHSLLSCKLOZ-L105MM-M8
Obj. č. 08625160
EAN 4038898342427
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Upevnění do trapézového plechu pomocí nýtů nebo šroubů Zebra pias
- Snadné nastavení pro různé profily trapézového plechu díky specifikovaným bodům ohybu
- Drážkované otvory na koncích nohou umožňují montáž pomocí závitových tyčí nebo šroubů se šestihrannou hlavou
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Povrch | Pozinkovaný |
Šířka (B) | 30 mm |
Délka křídla (LS) | 107 mm |
Tloušťka materiálu (t) | 2 mm |
Průměr kulatého otvoru (RL) | 4,2 mm |
Průměr kulatého otvoru 2 (RL2) | 8,5 mm |
Délka podélného otvoru (LL1) | 20 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 8,5 mm |
Délka podélného otvoru 2 (LL2) | 8 mm |
Šířka podélného otvoru 2 (LB2) | 4 mm |
Přípustné zatížení | 1,5 kN |
Materiál | Ocel |
Vhodné pro závitové tyče | M8 |
Hmotnost | 108 g |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |