VARIFIX® montáž vzduchovodu bez akustické izolace
Mont. záv. vzduchovodu VARIFIX bez zvuk. izolace
UHELVETRKAN-O,ZVIZOL-R-M8
Obj. č. 08625180
EAN 4038898342458
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Upevnění ke vzduchovodům pomocí nýtů nebo šroubů Zebra pias
- Snadné nastavení pro různé profily vzduchového potrubí díky specifikovaným bodům ohybu
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Vhodné pro závitové tyče (G) | M8 |
Max. zatěžovací síla | 1500 N |
Povrch | Pozinkovaný |
Délka (L) | 200 mm |
Tloušťka (t) | 2 mm |
Šířka (B) | 30 mm |
Délka podélného otvoru / šířka podélného otvoru (LBxLL) | 8,5 x 20 mm |
Průměr kulatého otvoru (RL) | 4,2 mm |
Materiál | Ocel |
Konstrukce | Bez zvukové izolace |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |