VARIFIX® montáž vzduchovodu s akustickou izolací
Úchyt vzduchovodu VARIFIX se zvuk. izolací
UPEVVENTK-R-ZVIZOL-M8
Obj. č. 08625200
EAN 4038898342465
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Upevnění ke vzduchovodům pomocí nýtů nebo šroubů Zebra pias
- Snadné nastavení pro různé profily vzduchového potrubí díky specifikovaným bodům ohybu
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Vhodné pro závitové tyče | M8 |
Max. zatěžovací síla | 1500 N |
Povrch | Pozinkovaný |
Materiál | Ocel |
Konstrukce | Se zvukovou izolací |
Délka (L) | 200 mm |
Šířka (B) | 30 mm |
Tloušťka (t) | 2 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 20 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 8,5 mm |
Průměr kulatého otvoru (RL) | 4,2 mm |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |