Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

VARIFIX® montáž vzduchovodu s akustickou izolací

Úchyt vzduchovodu VARIFIX se zvuk. izolací
UPEVVENTK-R-ZVIZOL-M10

Obj. č. 08625210

EAN 4038898342472

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
VARIFIX® montáž vzduchovodu s akustickou izolací

Obj. č. 08625210

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 40 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

  • Upevnění ke vzduchovodům pomocí nýtů nebo šroubů Zebra pias

  • Snadné nastavení pro různé profily vzduchového potrubí díky specifikovaným bodům ohybu


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodné pro závitové tyče

M10

Max. zatěžovací síla

1500 N

Povrch

Pozinkovaný

Materiál

Ocel

Konstrukce

Se zvukovou izolací

Délka (L)

200 mm

Šířka (B)

30 mm

Tloušťka (t)

2 mm

Délka podélného otvoru (LL)

20 mm

Šířka podélného otvoru (LB)

8,5 mm

Průměr kulatého otvoru (RL)

4,2 mm

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace