Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Trojúhelníkový hák na plech

Hák do trapézového plechu
HAKTRAP-RPNDHAKEN

Obj. č. 08625500

EAN 4011231793780

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Trojúhelníkový hák na plech

Obj. č. 08625500

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Rychlé ukotvení k profilovým destičkám.

Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro upevňování svítidel, světelných lišt, kabelových tras, trubek, informačních značek, dekorací a stropních závěsných zařízení

Délka (L)

60 mm

Průměr háku (ØD)

5,2 mm

Vnitřní průměr háku (ØDi)

13 mm

Přípustné zatížení při tloušťce profilového plechu 1 mm

0,5 kN

Přípustné zatížení při tloušťce profilového plechu 0,75 mm

0,3 kN

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace