Trojúhelníkový hák na plech
Hák do trapézového plechu
HAKTRAP-GEVINUE-M6
Obj. č. 08625520
EAN 4011231793803
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Pro upevňování svítidel, světelných lišt, kabelových tras, trubek, informačních značek, dekorací a stropních závěsných zařízení
![]() | |
Délka (L) | 80 mm |
Průměr háku (ØD) | 5,2 mm |
Jmenovitý průměr (G) | 6 mm |
Délka závitu (metrický závit) (LG) | 40 mm |
Typ závitu | M |
Přípustné zatížení při tloušťce profilového plechu 1 mm | 0,5 kN |
Přípustné zatížení při tloušťce profilového plechu 0,75 mm | 0,3 kN |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |