Tlačný kluz VARIFIX®, typ GK-1 s dvojitou oporou pro prevenci vyklouznutí z vodítka
VARIFIX posuvné saně typ GK-1
POSUVSANE-LK1-M8
Obj. č. 0862700102
EAN 4045727473931
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velká posuvná vzdálenost až 60 mm
- Nízká celková výška
- Zajištění proti převrácení a pádu pomocí dvou podpůrných svorek
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Pro montáž na podlahy, stropy nebo stoupací potrubí.
Pro jmenovité velikosti trubek až DN 80.
![]() | |
Délka jezdce (LS) | 180 mm |
Šířka jezdce (BS) | 40 mm |
Výška jezdce (HS) | 25 mm |
Délka (L) | 46 mm |
Šířka (B) | 108 mm |
Výška (H) | 33 mm |
Posuvná délka (X) | 60 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 120 mm |
Vzdálenost otvorů na jezdci (LA2) | 75 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 13 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 11 mm |
Spojovací závit (G) | M8 |
Přípustné zatížení | 1,5 kN |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 100 °C |
Hmotnost výrobku (na kus) | 498,399 g |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |