Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Tlačný kluz VARIFIX®, typ GK-1 s dvojitou oporou pro prevenci vyklouznutí z vodítka

VARIFIX posuvné saně typ GK-1
POSUVSANE-LK1-M10

Obj. č. 0862700103

EAN 4045727473948

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Tlačný kluz VARIFIX®, typ GK-1 s dvojitou oporou pro prevenci vyklouznutí z vodítka

Obj. č. 0862700103
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
  • Velká posuvná vzdálenost až 60 mm

  • Nízká celková výška

  • Zajištění proti převrácení a pádu pomocí dvou podpůrných svorek


Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro montáž na podlahy, stropy nebo stoupací potrubí.


Pro jmenovité velikosti trubek až DN 80.

Délka jezdce (LS)

180 mm

Šířka jezdce (BS)

40 mm

Výška jezdce (HS)

25 mm

Délka (L)

46 mm

Šířka (B)

108 mm

Výška (H)

33 mm

Posuvná délka (X)

55 mm

Vzdálenost otvorů (LA1)

120 mm

Vzdálenost otvorů na jezdci (LA2)

75 mm

Délka podélného otvoru (LL)

13 mm

Šířka podélného otvoru (LB)

11 mm

Spojovací závit (G)

M10

Přípustné zatížení

1,5 kN

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 100 °C

Hmotnost výrobku (na kus)

495,000 g

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace