Čtyřhranný tlačný kluz VARIFIX®, typ GK-2
VARIFIX pos. saně čtv. hlava typ GK-2
POSUVSANE-LK2-M12/16
Obj. č. 0862700105
EAN 4045727473924
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velká posuvná vzdálenost až 125 mm
- Variabilní připojení držáku potrubí přes závitové armatury / závitové tyče
- Vhodné pro montáž na stěnu pro horizontální a vertikální potrubí
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Délka jezdce (LS) | 260 mm |
Šířka jezdce (BS) | 50 mm |
Výška jezdce (HS) | 50 mm |
Tloušťka materiálu (t) | 5,5 mm |
Délka (L) | 60 mm |
Šířka (B) | 136 mm |
Výška (H) | 104 mm |
Posuvná délka (X) | 125 mm |
Průměr kulatého otvoru 1 (RL1) | 13,5 mm |
Průměr kulatého otvoru 2 (RL2) | 17 mm |
Průměr kulatého otvoru 3 (RL3) | 13 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 210 mm |
Vzdálenost otvorů na jezdci (LA2) | 105 mm |
Přípustné zatížení | 7,8 kN |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 100 °C |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2442,000 g |
Materiál | Ocel |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |