Posuvné saně VARIFIX® W1
Posuvné saně VARIFIX, typ W1
KLUZNÉ ULOŽENÍ -W1-M8/M10
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Statický koeficient tření: µ0 = 0,18
Koeficient kluzného tření: µ = 0,14
Posuvný prvek nemůže vyklouznout
Otvory jsou vyraženy ve vzájemném úhlu 90°
Zaručuje usnadnění montáže
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Pro použití potrubních spon v případě úpravy délky trubek. Vhodné i pro montáž na zeď nebo strop.
![]() | |
Délka jezdce (LS) | 75 mm |
Šířka jezdce (BS) | 47,5 mm |
Výška jezdce (HS) | 11 mm |
Tloušťka materiálu (t) | 4 mm |
Délka (L) | 200 mm |
Šířka (B) | 130 mm |
Výška (H) | 30,5 mm |
Posuvná délka (X) | 100 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 96 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 21 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 11 mm |
Spojovací závit (G) | M8 x M10 |
Přípustné zatížení | 3,5 kN |
Min./max. odolnost vůči teplotám | 0 až 120 °C |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1037,000 g |
Materiál | Ocel |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |