Posuvné saně VARIFIX®, GK-0
Posuvné saně VARIFIX, GK-0
KLUZNÉ ULOŽENÍGK0-M8
VARIFIX


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
- Pro stojící, zavěšené nebo vodorovně položené linky.
- Lze namontovat na lištu nebo přímo na strop.
- Pro úpravy osové délky s maximální posuvnou délkou 30 mm.
![]() | |
Délka jezdce (LS) | 80 mm |
Šířka jezdce (BS) | 52 mm |
Tloušťka materiálu (t) | 3 mm |
Délka (L) | 60 mm |
Šířka (B) | 66 mm |
Výška (H) | 31.5 mm |
Posuvná délka (X) | 30 mm |
Průměr kulatého otvoru 1 (RL1) | 13 mm |
Spojovací závit (G) | M8 |
Přípustné zatížení | 0.8 kN |
Min./max. odolnost vůči teplotám | 0 až 120 °C |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost výrobku (na kus) | 277.000 g |
Materiál | Ocel |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)