Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Posuvné saně VARIFIX®, GK-0

Posuvné saně VARIFIX, GK-0
KLUZNÉ ULOŽENÍ-GK0-M10

Obj. č. 0862700131

EAN 4050641997913

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Posuvné saně VARIFIX®, GK-0

Obj. č. 0862700131
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
Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Pro stojící, zavěšené nebo vodorovně položené linky.

  • Lze namontovat na lištu nebo přímo na strop.

  • Pro úpravy osové délky s maximální posuvnou délkou 30 mm.

Délka jezdce (LS)

80 mm

Šířka jezdce (BS)

52 mm

Tloušťka materiálu (t)

3 mm

Délka (L)

60 mm

Šířka (B)

66 mm

Výška (H)

34,5 mm

Posuvná délka (X)

30 mm

Průměr kulatého otvoru 1 (RL1)

13 mm

Spojovací závit (G)

M10

Přípustné zatížení

1,2 kN

Min./max. odolnost vůči teplotám

0 až 120 °C

Povrch

Pozinkovaný

Hmotnost výrobku (na kus)

280,000 g

Materiál

Ocel

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace