Posuvné saně VARIFIX® G16
Posuvné saně VARIFIX G16
KLUZNÉ ULOŽENÍ-G16
VARIFIX


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Kluzná sada pro montáž 2 instalačních objímek. Montáž na profilovou lištu.
![]() | |
Délka jezdce (LS) | 220 mm |
Šířka jezdce (BS) | 60 mm |
Tloušťka materiálu (t) | 10 mm |
Délka (L) | 61 mm |
Šířka (B) | 80 mm |
Výška (H) | 40 mm |
Posuvná délka (X) | 110 mm |
Průměr kulatého otvoru 1 (RL1) | 17 mm |
Průměr kulatého otvoru 2 (RL2) | 17 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 170 mm |
Přípustné zatížení | 6 kN |
Min./max. odolnost vůči teplotám | 0 až 120 °C |
Povrch | Pozinkovaný |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1195.000 g |
Materiál | Ocel |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)