Pryžový / kovový tlumič, typ A
Pryžový/kovový tlumič, typ A
TLUMIČ TYP A 50X30 M10
Obj. č. 0862800004
EAN 4045727231166
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Elastická opora
Vyrobeno z přírodní pryže, vhodné zejména pro lehké a středně těžké systémy bez velkého dynamického zatížení
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® šetří zdroje a minimálně znečišťují životní prostředí. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Většina gumových/kovových prvků je určena pro tlakové zatížení. Instalaci na místech s dominantním napětím v tahu a ve střiku je nutné se vyhnout.
Nevhodné pro benzín, benzen, rozpouštědla, oleje, maziva a kyseliny
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vhodné zejména pro lehké a středně těžké systémy bez velkého dynamického zatížení.
- Polohování nebo opora ventilátorů, klimatizačních jednotek a čerpadel
- Jako opěrné nohy pro kompresory, vybavení pro fitness a další rámy a stroje
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (G) | M10 |
Délka závitu (LG) | 28 mm |
Výška (H) | 30 mm |
Vnější průměr (ØD) | 50 mm |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 80 °C |
Povrch | Pozinkovaný |
Tvrdost podle Shoreho A | 55 |
Materiál | Pryž |
Hmotnost výrobku (na kus) | 150,250 g |
Pevnostní třída | 4,6 |
Odolnost vůči UV záření | Ano |
Odolné vůči | Oxidace, Počasí, Louh, Voda |
Max. podélné roztažení | 500 % |
Min. odolnost vůči teplotám | -40 °C |
Typ závitu | M |
Max. odolnost vůči teplotám | 80 °C |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
| Vnější průměr (D) | Jmenovitý průměr x délka | Tlakové zatížení v N | Průhyb v mm |
| 20 mm | M6 x 16 mm | 100 | 3,2 |
| 300 | 4,6 | ||
| 500 | 5,8 | ||
| 30 mm | M8 x 23 mm | 200 | 1,5 |
| 400 | 2,5 | ||
| 600 | 3,2 | ||
| 40 mm | M8 x 23 mm | 200 | 0,8 |
| 600 | 2,5 | ||
| 1000 | 4,0 | ||
| 50 mm | M10 x 28 mm | 600 | 1,8 |
| 1200 | 2,9 | ||
| 1800 | 4,5 |