Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Pryžový / kovový tlumič, typ B

Pryžový/kovový tlumič, typ B
TLUMIČ TYP B 30X20 M8

Obj. č. 0862800011

EAN 4045727231197

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Pryžový / kovový tlumič, typ B

Obj. č. 0862800011
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
Pro zabránění přenosu vibrací (např. vibrace stroje do ukotvení)

Elastická opora


Vyrobeno z přírodní pryže, vhodné zejména pro lehké a středně těžké systémy bez velkého dynamického zatížení



Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® šetří zdroje a minimálně znečišťují životní prostředí. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Upozornění

Většina gumových/kovových prvků je určena pro tlakové zatížení. Instalaci na místech s dominantním napětím v tahu a ve střiku je nutné se vyhnout.



Nevhodné pro benzín, benzen, rozpouštědla, oleje, maziva a kyseliny

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Vhodné zejména pro lehké a středně těžké systémy bez velkého dynamického zatížení.


  • Polohování nebo opora ventilátorů, klimatizačních jednotek a čerpadel

  • Jako opěrné nohy pro kompresory, vybavení pro fitness a další rámy a stroje

Druh závitu x jmenovitý průměr (G)

M8

Délka závitu (LG)

23 mm

Výška (H)

20 mm

Vnější průměr (ØD)

30 mm

Hloubka (T)

8 mm

Min./max. odolnost vůči teplotám

-40 až 80 °C

Povrch

Pozinkovaný

Tvrdost podle Shoreho A

55

Materiál

Pryž

Hmotnost výrobku (na kus)

43,250 g

Pevnostní třída

4,6

Odolnost vůči UV záření

Ano

Odolné vůči

Oxidace, Počasí, Louh, Voda

Max. podélné roztažení

500 %

Min. odolnost vůči teplotám

-40 °C

Typ závitu

M

Max. odolnost vůči teplotám

80 °C

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Vnější průměr (D) Jmenovitý průměr x délka Tlakové zatížení v N Průhyb v mm
20 mm M6 x 16 mm 100 0,6
300 2,2
500 3,5
30 mm M8 x 23 mm 500 1,8
1000 2,2
1500 2,8
40 mm M8 x 23 mm 200 1,7
600 2,0
1000 3,1
50 mm M10 x 28 mm 600 2,8
1200 5,8
1800

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace