Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Hřebík HNS 103/18 Podle normy DIN EN 206

Hřebík HNS 103/18
HŘEBÍK S OCEL. PODLOŽKOU

Obj. č. 0864103027

EAN 4024835913270

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Hřebík HNS 103/18 Podle normy DIN EN 206

Obj. č. 0864103027

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Vysoce kvalitní hřebík s ocelovou podložkou pro použití na ocelových a betonových podkladech (beton s normální hmotností ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Vylepšené probíjecí vlastnosti díky podložce s „volnou“ strukturou



Výpočet délky pro hřebíky určené do betonových podkladů:


Hloubka průniku (min. 25 mm/max. 40 mm) + tloušťka připevněné součásti = délka hřebíku nebo dříku



Výpočet délky pro hřebíky do ocelových podkladů (min. tloušťka 5 mm):


Hloubka průniku (min. 8 mm/max. 12 mm) + tloušťka připevněné součásti = délka hřebíku nebo dříku

Všechny hřebíky jsou vhodné pro sekundární upevnění (bez technického schválení). Maximální tažné síly jednotlivých upevnění jsou na uvážení uživatele a je nutné je stanovit pomocí zkušebních upevnění nebo testů pevnosti v tahu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Materiál hřebíku

Ocel

Povrch hřebíku

Galvanizované

Materiál podložky

Ocel

Povrch podložky

Pozinkovaný

Tloušťka kotouče

2 mm

Délka stopky (SL)

27 mm

Průměr stopky (Øds)

3,7 mm

Průměr kotouče (ØS)

18 mm

Průměr hlavy (Ødk)

8 mm

Vhodnost pro typ zařízení

Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DXA40, Würth BST MA-75 (s izolačním upevňovacím nástavcem), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace