Páskovaný hřebík UMA 221/10 Pro použití v ocelových a betonových substrátech. Vhodné pro nastřelovací pistole Würth BST MA-75 a ostatní nastřelovací pistole používající zásobníky
Hřebík, v pásech, UMA 221/10
NASTŘELOVACÍ HŘEBÍK V ZÁSOBNÍKU - 22MM
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Výpočet délky pro hřebíky určené do betonových podkladů:
Hloubka průniku (min. 25 mm/max. 40 mm) + tloušťka připevněné součásti = délka hřebíku nebo dříku
Výpočet délky pro hřebíky do ocelového podkladu (min. tloušťka 5 mm):
Hloubka průniku (min. 8 mm/max. 12 mm) + tloušťka připevněné součásti = délka hřebíku nebo dříku
Všechny hřebíky jsou vhodné pro sekundární upevnění (bez technického schválení). Maximální tažné síly jednotlivých upevnění jsou na uvážení uživatele a je nutné je stanovit pomocí zkušebních upevnění nebo testů pevnosti v tahu.
Datové listy(X)
10 vysoce kvalitních univerzálních hřebíků v pásu pro ocelové nosné konstrukce a betonové podklady (hmotnost beton ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) v souladu s normou DIN EN 206
Materiál | Ocel |
Povrch | MZN |
Počet hřebíků | 10 |
Délka stopky (SL) | 22 mm |
Průměr stopky (Øds) | 3,7 mm |
Délka zásobníku (LG) | 93 mm |
Vhodnost pro typ zařízení | Würth BST MA-75 |