Kotevní prvek kabelového vedení W-KKB PLUS
Prvek pro upev. kab. kan. W-KKB PLUS
PŘÍCHYTKA KABELOVÉHO KANÁLU

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Materiál PA6 bez obsahu halogenů
- Upevnění se provádí v předem vyrobených průchozích otvorech
Se schválením ETA-18/0957 pro použití v kombinaci s hřebíky podle normy ETA-21/0702 a ETA-21/0703
Upevňování plastových (PVC) kanálů pro elektrické kabely k betonovým podkladům (beton o normální hmotnosti ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) podle normy DIN EN 206 pro vápenopískové cihly, plné cihly a ocel.
![]() | |
Materiál | PA 6 – polyamid |
Barva | Jasně šedá (světle šedá) |
Vnější průměr | 27.5 mm |
Výška | 13 mm |
Neobsahuje halogeny | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -10 až 90 °C |
Datové listy(X)