VARIFIX® spojovací úhelník, 90 stupňů
VARIFIX spoj. úhelník 90 stupňů A4
PRIPOJUHEL-A4-PROF36-90VLVP
Obj. č. 0865005041
EAN 4045727713051
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
- Spojovací úhelníky
- Svorkové konstrukce a volné konstrukce
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 36 x 36 mm |
Délka křídla (L1) | 36 mm |
Délka ramene 2 (L2) | 80 mm |
Šířka ramene (B) | 33 mm |
Tloušťka (t) | 5 mm |
Délka podélného otvoru (LL1) | 25 mm |
Délka podélného otvoru 2 (LL2) | 20 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 11 mm |
Šířka podélného otvoru 2 (LB2) | 11 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 33 mm |
Povrch | Základní |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Hmotnost | 109 g |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |