Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Držáky úhelníku VARIFIX®

VARIFIX držák rámu, nerez. ocel A4
RAMUHEL-A4-PROF26/28

Obj. č. 0865005050

EAN 4045727693667

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Držáky úhelníku VARIFIX®

Obj. č. 0865005050
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
Nerezové spojovací prvky pro C-profily A4

Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro připojenou sestavu montážních lišt C


  • Podélně

  • Příčně

  • Diagonálně

Vhodné pro montážní lištu

26 x 18 mm, 28 x 28 mm

Délka křídla (L)

100 mm

Šířka ramene (B)

27 mm

Tloušťka (t)

3 mm

Průměr díry (RL)

9 mm

Délka podélného otvoru (LL)

9 mm

Šířka podélného otvoru (LB)

20 mm

Vzdálenost otvorů (LA)

40 mm

Materiál

Nerezová ocel A4

Povrch

Základní

Hmotnost výrobku (na kus)

196,000 g

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace