Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Držáky úhelníku VARIFIX®

VARIFIX držák rámu, nerez. ocel A4
MONTÁŽNÍ ÚHELNÍK 36X36 A4

Obj. č. 0865005051

EAN 4045727693674

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Držáky úhelníku VARIFIX®

Obj. č. 0865005051
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
Nerezové spojovací prvky pro C-profily A4

Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro připojenou sestavu montážních lišt C


  • Podélně

  • Příčně

  • Diagonálně

Vhodné pro montážní lištu

36 x 36 mm

Délka křídla (L)

150 mm

Šířka ramene (B)

35 mm

Tloušťka (t)

4 mm

Průměr díry (RL)

11 mm

Délka podélného otvoru (LL)

11 mm

Šířka podélného otvoru (LB)

25 mm

Vzdálenost otvorů (LA)

60 mm

Materiál

Nerezová ocel A4

Povrch

Základní

Hmotnost výrobku (na kus)

560,000 g

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace