Držáky úhelníku VARIFIX®
VARIFIX držák rámu, nerez. ocel A4
RAMUHEL-A4-PROF41
VARIFIX


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Pro připojenou sestavu montážních lišt C
- Podélně
- Příčně
- Diagonálně
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 41 mm, 41 x 62 mm |
Délka křídla (L) | 150 mm |
Šířka ramene (B) | 40 mm |
Tloušťka (t) | 4 mm |
Průměr díry (RL) | 13 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 13 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 25 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 50 mm |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Základní |
Hmotnost výrobku (na kus) | 614.000 g |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)