Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

VARIFIX® spojovací úhelník, 45 stupňů

Spojovací držák VARIFIX, 45 stupňů, A4
PRIPOJUHEL-A4-PROF26/28-45STP

Obj. č. 0865005060

EAN 4045727693711

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
VARIFIX® spojovací úhelník, 45 stupňů

Obj. č. 0865005060
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
Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Spojovací úhelníky

  • Svorkové konstrukce a volné konstrukce

Vhodné pro montážní lištu

26 x 18 mm, 28 x 28 mm

Délka křídla (L1)

68 mm

Šířka ramene (B)

25 mm

Tloušťka (t)

4 mm

Délka podélného otvoru (LL1)

25 mm

Šířka podélného otvoru (LB1)

9 mm

Vzdálenost otvorů (LA)

33 mm

Povrch

Základní

Materiál

Nerezová ocel A4

Hmotnost

80 g

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace