VARIFIX® spojovací úhelník, 45 stupňů
Spojovací držák VARIFIX, 45 stupňů, A4
PRIPOJUHEL-A4-PROF41-45STP
Obj. č. 0865005062
EAN 4045727690628
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
- Spojovací úhelníky
- Svorkové konstrukce a volné konstrukce
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 41 mm, 41 x 62 mm |
Délka křídla (L1) | 84 mm |
Šířka ramene (B) | 40 mm |
Tloušťka (t) | 6 mm |
Délka podélného otvoru (LL1) | 25 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 13 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 30 mm |
Povrch | Základní |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Hmotnost | 246 g |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |