Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

VARIFIX® trojúhelníková spojka

Trojúhelníková konzola VARIFIX, nerez. ocel A4
3UHLPR-A4-PROF26/28

Obj. č. 0865005070

EAN 4045727693728

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
VARIFIX® trojúhelníková spojka

Obj. č. 0865005070
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
Nerezový spojovací prvek pro C-profily A4

Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro připojenou sestavu montážních lišt C


  • podélná

  • příčná

  • diagonální

Vhodné pro montážní lištu

26 x 18 mm, 28 x 28 mm

Délka křídla (L)

86 mm

Délka ramene 2 (L)

86 mm

Tloušťka (t)

5 mm

Povrch

Základní

Materiál

Nerezová ocel A4

Délka podélného otvoru (LL1)

30 mm

Délka podélného otvoru 2 (LL2)

25 mm

Délka podélného otvoru 3 (LL3)

30 mm

Šířka podélného otvoru (LB1)

9 mm

Šířka podélného otvoru 2 (LB2)

9 mm

Šířka podélného otvoru 3 (LB3)

9 mm

Vzdálenost otvorů (LA)

35 mm

Hmotnost výrobku (na kus)

123,000 g

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace