VARIFIX® trojúhelníková spojka
Trojúhelníková konzola VARIFIX, nerez. ocel A4
3UHLPR-A4-PROF36/41
Obj. č. 0865005071
EAN 4045727693735
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy s použitím materiálů, které nejsou nebezpečné.
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Pro připojenou sestavu montážních lišt C
- podélná
- příčná
- diagonální
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 36 x 36 mm, 41 x 41 mm, 41 x 62 mm |
Délka křídla (L) | 106 mm |
Délka ramene 2 (L) | 106 mm |
Tloušťka (t) | 6 mm |
Povrch | Základní |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Délka podélného otvoru (LL1) | 30 mm |
Délka podélného otvoru 2 (LL2) | 25 mm |
Délka podélného otvoru 3 (LL3) | 50 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 11 mm |
Šířka podélného otvoru 2 (LB2) | 11 mm |
Šířka podélného otvoru 3 (LB3) | 11 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 46 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 229,000 g |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |