Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Profilová patka VARIFIX® pro montážní lišty C

Profilová patka VARIFIX, lišta tvaru C, nerez A4
PROFPAT-A4-PROF26/28

Obj. č. 0865005110

EAN 4045727693742

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Profilová patka VARIFIX® pro montážní lišty C

Obj. č. 0865005110
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
Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro upevňování montážních C-lišt s velkou zátěží na podlahu, strop a stěnu a v šachtách a kanálech

Vhodné pro montážní lištu

26 x 18 mm, 28 x 28 mm

Délka desky držáku (L)

100 mm

Šířka desky držáku (B)

50 mm

Tloušťka přídržné destičky (t)

5 mm

Délka profilu (Lp)

80 mm

Vnitřní šířka profilu (Bp)

28,5 mm

Výška profilu (Hp)

25 mm

Tloušťka profilu (tp)

3 mm

Délka podélného otvoru (LL1)

25 mm

Délka podélného otvoru 2 (LL2)

25 mm

Šířka podélného otvoru (LB1)

9 mm

Šířka podélného otvoru 2 (LB2)

9 mm

Vzdálenost otvorů (LA1)

68 mm

Vzdálenost otvorů 2 (LA2)

27 mm

Vzdálenost otvorů 3 (LA3)

30 mm

Povrch

Základní

Materiál

Nerezová ocel A4

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace