Profilová patka VARIFIX® Pro montážní lišty C
Profilová patka VARIFIX, lišta tvaru C, nerez A4
PROFPAT-A4-PROF36


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Pro upevňování montážních C-lišt s velkou zátěží na podlahu, strop a stěnu a v šachtách a kanálech
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 36 x 36 mm |
Délka desky držáku (L) | 135 mm |
Šířka desky držáku (B) | 65 mm |
Tloušťka přídržné destičky (t) | 6 mm |
Délka profilu (Lp) | 100 mm |
Vnitřní šířka profilu (Bp) | 36.5 mm |
Výška profilu (Hp) | 36 mm |
Tloušťka profilu (tp) | 4 mm |
Délka podélného otvoru (LL1) | 25 mm |
Délka podélného otvoru 2 (LL2) | 30 mm |
Šířka podélného otvoru (LB1) | 11 mm |
Šířka podélného otvoru 2 (LB2) | 11 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 100 mm |
Vzdálenost otvorů 2 (LA2) | 37 mm |
Vzdálenost otvorů 3 (LA3) | 40 mm |
Povrch | Základní |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)