Spojovací úhelník VARIFIX®, 90 stupňů, předem sestavený
VARIFIX spoj úh, 90°, A4, předmont
PRIPOJUHEL-VORMONT-A4-PROF26/28-90STP
VARIFIX


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Šetří pracovní čas
- Žádné jednotlivé části
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
- Spojovací úhelníky
- Svorkové konstrukce a volné konstrukce
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 26 x 18 mm, 28 x 28 mm |
Délka křídla (L1) | 82 mm |
Šířka ramene (B) | 25 mm |
Tloušťka (t) | 5 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 42 mm |
Druh závitu x jmenovitý průměr x délka přítlačného šroubu (G) | M 8 x 16 mm |
Povrch | Základní |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Hmotnost | 264 g |
Tloušťka 2 (T2) | 4 mm |
Šířka strany 2 | 22 mm |
Typ závitu | M |
Jmenovitý průměr (G) | 8 mm |
Délka (upínací šroub) | 16 mm |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)