Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Spojovací úhelník VARIFIX®, 90 stupňů, předem sestavený

VARIFIX spoj úh, 90°, A4, předmont
PRIPOJUHEL-VORMONT-PROF36-90STP-A4

Obj. č. 0865005121

EAN 4045727687895

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spojovací úhelník VARIFIX®, 90 stupňů, předem sestavený

Obj. č. 0865005121
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
Bezpečnostní zásuvná sestava
  • Šetří pracovní čas

  • Žádné jednotlivé části


Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Spojovací úhelníky

  • Svorkové konstrukce a volné konstrukce

Vhodné pro montážní lištu

36 x 36 mm

Délka křídla (L1)

95 mm

Šířka ramene (B)

35 mm

Tloušťka (t)

6 mm

Vzdálenost otvorů (LA)

50 mm

Druh závitu x jmenovitý průměr x délka přítlačného šroubu (G)

M 10 x 20 mm

Povrch

Základní

Materiál

Nerezová ocel A4

Hmotnost

540 g

Tloušťka 2 (T2)

5 mm

Šířka strany 2

30 mm

Typ závitu

M

Jmenovitý průměr (G)

10 mm

Délka (upínací šroub)

20 mm

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace