Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Spojovací úhelník VARIFIX®, 45°, předem sestavený

VARIFIX spoj. úhelník 45°předmontovaný A4
PRIPOJUHEL-VORMONT-PROF41-45STP-A4

Obj. č. 0865005132

EAN 4045727688076

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Spojovací úhelník VARIFIX®, 45°, předem sestavený

Obj. č. 0865005132
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
Bezpečnostní zásuvná sestava
  • Šetří pracovní čas

  • Žádné jednotlivé části


Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití
  • Spojovací úhelníky

  • Svorkové konstrukce a volné konstrukce

Vhodné pro montážní lištu

41 x 41 mm, 41 x 62 mm

Délka křídla (L1)

97 mm

Šířka ramene (B)

40 mm

Tloušťka (t)

6 mm

Vzdálenost otvorů (LA)

55 mm

Druh závitu x jmenovitý průměr x délka přítlačného šroubu (G)

M 10 x 20 mm

Povrch

Základní

Materiál

Nerezová ocel A4

Hmotnost

670 g

Konstrukce

Předem smontováno

Šířka strany 2

35 mm

Typ závitu

M

Jmenovitý průměr (G)

10 mm

Délka (upínací šroub)

20 mm

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace