Koncové konzoly VARIFIX® Pro C-profily. Nerezová ocel A4
VARIFIX konc. svorka pro C-profily A4
PRVCEL-PROF36-A4


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Pro montáž lišt C s malou zátěží na:
- podlahy
- stropy
- stěny
- v potrubí a kanálcích
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 36 x 36 mm |
Délka desky držáku (L) | 120 mm |
Šířka desky držáku (B) | 40 mm |
Tloušťka přídržné destičky (t) | 8 mm |
Vzdálenost otvorů při upevnění na stěnu (LA1) | 75 mm |
Vzdálenost otvorů 2 (LA2) | 50 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 20 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 9 mm |
Tloušťka příčné vzpěry (tQ) | 5 mm |
Šířka příčné sekce (BQ) | 30 mm |
Délka vodorovné sekce (LQ) | 90 mm |
Jmenovitý průměr (G) | 10 mm |
Hmotnost | 425 g |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Základní |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)