Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

VARIFIX® lištová spojka předmontovaná

VARIFIX lištová spojka A4 předmont.
SPOJKOL-PROF36-A4

Obj. č. 0865006002

EAN 4045727687154

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
VARIFIX® lištová spojka předmontovaná

Obj. č. 0865006002
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
Bezpečnostní zásuvná sestava
  • Šetří pracovní čas

  • Žádné jednotlivé části


Certifikace Cradle to Cradle®


  • Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů

  • Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB


Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro spoje lišt a konzol, konzolové konstrukce, volné konstrukce

Vhodné pro montážní lištu

36 x 36 mm

Délka (L1)

180 mm

Šířka (B1)

35 mm

Šířka 2 (B2)

30 mm

Tloušťka (t1)

6 mm

Tloušťka 2 (t2)

5 mm

Vzdálenost otvorů (LA1)

50 mm

Jmenovitý průměr (G)

10 mm

Hmotnost

540 g

Materiál

Nerezová ocel A4

Povrch

Základní

Konstrukce

Předem smontováno

Udržitelnost

Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace