VARIFIX® lištová spojka předmontovaná
VARIFIX lištová spojka A4 předmont.
SPOJKOL-PROF41-A4
Obj. č. 0865006003
EAN 4045727687888
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Šetří pracovní čas
- Žádné jednotlivé části
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Pro spoje lišt a konzol, konzolové konstrukce, volné konstrukce
![]() | |
Vhodné pro montážní lištu | 41 x 41 mm, 41 x 62 mm |
Délka (L1) | 200 mm |
Šířka (B1) | 40 mm |
Šířka 2 (B2) | 33,5 mm |
Tloušťka (t1) | 6 mm |
Tloušťka 2 (t2) | 5 mm |
Vzdálenost otvorů (LA1) | 56 mm |
Jmenovitý průměr (G) | 10 mm |
Hmotnost | 680 g |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Základní |
Konstrukce | Předem smontováno |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |