Nosníková spona VARIFIX®, standardní Nerezová ocel A4
VARIFIX poz. nos. svorka st. A4, průch.
NOSNÁ SVORKA D13MM-A4
Trägerklammer
Obj. č. 0865200006
EAN 4056807257365
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- S pojistným šroubem DIN 933 M10x40 s prstencovým řezákem (CP) a šestihrannou pojistnou maticí DIN 439
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Pro upevňování k nosníkům, vytápění, ventilaci a klimatizaci, odhlučňovací konstrukce, elektrická, potrubní a hygienická zařízení, strojírenské a ocelové konstrukce atd.
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel 1.4401 |
Povrch | Základní |
Přípustné zatížení | 1,3 kN |
Výška sevření (HK) | 16 mm |
Průměr díry (RL) | 13 mm |
Délka (L) | 41,5 mm |
Výška (H) | 38 mm |
Šířka (B) | 21 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 164,000 g |
Vhodné pro závitové tyče | M12 |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |