Základová deska VARIFIX®
Základová deska VARIFIX, metrická
ZAKDESK-SVOVN-A4-M12


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Potravinářství, chemický průmysl, venkovní instalace.
Pro montáž na stěnu, na podlahu a strop spolu s potrubní svorkou TIPP z nerezové oceli A4.
![]() | |
Spojovací závit (G) | M12 |
Délka (L) | 80 mm |
Šířka (B) | 30 mm |
Tloušťka (t) | 3 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 18 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 9 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 54 mm |
Tažná síla při přímém tahu | 2.5 kN |
Povrch | Základní |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 70.000 g |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)