Základová deska VARIFIX®
Základová deska VARIFIX, palcová
ZAKDESK-A4-150X80-3/4PL
Obj. č. 0865400116
EAN 4046778543147
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Certifikace Cradle to Cradle®
- Modernizace budovy pomocí neškodných materiálů
- Širší oblast použití v řešeních GreenBuilding a při certifikaci budov podle norem LEED®, BREEAM® a DGNB
Naše produkty s certifikací Cradle to Cradle Certified® jsou šetrné k životnímu prostředí a šetří zdroje. Norma posuzuje bezpečnost, recyklovatelnost a obsah znečišťujících látek v konečném výrobku. Zvláštní pozornost je zde věnována ochraně zdrojů, např. použitím recyklovaného materiálu ve výrobním procesu.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Potravinářství, chemický průmysl, venkovní instalace.
Pro montáž na stěnu, na podlahu a strop spolu s potrubní svorkou TIPP z nerezové oceli A4.
![]() | |
Spojovací závit (G) | 3/4 |
Délka (L) | 150 mm |
Šířka (B) | 80 mm |
Tloušťka (t) | 6 mm |
Délka podélného otvoru (LL) | 25 mm |
Šířka podélného otvoru (LB) | 13 mm |
Vzdálenost otvorů (LA) | 100 mm |
Tažná síla při přímém tahu | 4 kN |
Povrch | Základní |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 609,400 g |
Udržitelnost | Šetří zdroje, Nízké emise/nízké znečištění |